Beli harga pemanas air gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  2. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  3. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  4. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  5. MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)
    Mulai

    Rp3.699.900

  6. Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Mulai

    Rp169.900

    Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Deskripsi:
    Fungsi : Kompor Piknik
  7. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  8. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  9. Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Deskripsi:
    Kompor gas dengan model tiga tungku ini mempermudah Anda memasak dalam berbagai variasi sekaligus. 3 kompor yang dapat difungksikan bersamaan. Kompor ini dirancang dan dibuat dengan material stainless yang kuat dan tahan karat. Keuntungan lain menggunakan kompor ini adalah hemat dalam konsumsi gas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 702x380x149
    • Stove: 3
    • Fire Type: Economical Fire
    • Material: Stainless Steel
  10. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  11. Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Storage Water Heater ELI (Electric Instant)
    atribut:
    • Design: Vertical
    • Power (W): 2400
    • Safety device: ELCB
    • Voltage (V): 220 to 230
Daftar Harga harga pemanas air gas Terbaru October 2026
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.899.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)Rp3.699.900
Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)Rp169.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
Rinnai Gas Stove 1-Burner (Kompor Gas 1 Tungku)Rp219.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)